曜日別特売

クリスマスローズの肥料

クリスマスローズの肥料 - プロトリーフクリスマスローズの肥料 - プロトリーフ
(1件のレビュー)

すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。花や根の成長を促進させ、花色を向上させます。

適合作物クリスマスローズ成分チッソN3、リン酸P4、カリK4寸法(縦×横×高さ)(mm)20×14×5原材料油かす、米ぬか、バットグアノ、カニ殻粉末、エビ殻粉末、活性炭 等登録保証神奈川県17-21号内容量1袋(700g)
注意
※プロトリーフの有機肥料には写真のように白く変色することがあります。これは植物にとって有益な菌で、アミノ酸肥料に生じる特有なものです。この白い菌は取り除くことなくそのままご使用ください。土壌の有益な菌が安定性を高め、バランスを保ちます。 ※ペットなどが食べてしまっても、100%有機質肥料ですので少量でしたら問題はありません。 しかし、商品本来が食用として開発したものではありませんので、 お庭にて使用する場合など、ペットが口にしやすい環境にある場合は、 土に埋め込むように使用することをオススメします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01293242-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01293242
2020-05-16
用途: クリスマスローズへの肥料
有限会社福寿荘サービス業

とても使い易く価額もお手頃です。
今年は見事に花がたくさんつき開花しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする