かるーい培養土

かるーい培養土 - プロトリーフかるーい培養土 - プロトリーフ
(3件のレビュー)

「軽い」と「植物がよく育つ」を両立させました。クリプトモスの使用で、経年変化の少ない商品です。

用途ハンギングバスケットやベランダガーデンなどにオススメです。成分チッソN3、リン酸P3、カリK3主原料鹿沼土、クリプトモス、もみがら堆肥、くん炭、パーライト等
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01293312-1袋(12L)
オープン
989
1,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
88386925-1袋(5L)
750
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
01292847-1袋(3L)
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386925
2021-05-14
用途: 植え替え
医療・福祉・介護関連業

とても軽くて使いやすいです。もっと容量が大きいといいと思います。

対象商品 : 01293312
2019-04-28
用途: 家庭菜園
その他業種

やっぱり軽い方がいい!冬場 室内に移動する前提で植えることが多いので助かります!

対象商品 : 88386925
2015-03-19
用途: 壁掛けの植木鉢に使用

壁掛けの植木鉢と同時に購入しました。名前の通り、軽くて満足しています。
植木鉢を窓の面格子に掛ける場合、出来るだけ軽量化したいものです。
格子への負荷軽減のためや鉢を取り外すときも楽ですので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする