曜日別特売

うるオンプランター

うるオンプランター - Richell(リッチェル)うるオンプランター - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン規格(型)65型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0129354765型(土)28、(水)17アイボリー64.5×36×37
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
0129355665型(土)、28(水)17ダークブラウン64.5×36×37
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
0749359665型28ダークグリーン-
2,400
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07493596
2019-12-08
用途: 花の苗を植えている
不動産業

水やりが楽で、本当に助かっています。値段も手ごろで、色も気に入っています。以前に3個購入して、今回1個追加購入しました。
夏でも週1回、冬は月1回くらいしか水やりしません。それでも・いつもきれいに花が咲くので、道路を通る町の人からも好評です。
ジョウロで水やりする口から虫が入るのではないかと心配で、私は栓を自作しています。
栓があったらいいなと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする