曜日別特売

オリーブの土

オリーブの土 - 花ごころオリーブの土 - 花ごころオリーブの土 - 花ごころオリーブの土 - 花ごころ
(6件のレビュー)

赤玉土などの鉱物質の土が根をしっかりと支え、オリーブの好むカルシウム成分を多く配合しています。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01294554-1袋(12L)オリーブ
1,250
989
1,088(税込)
当日出荷
特別運賃
79446747-1個(5L)-
580
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01294554
2022-06-24
用途: 植え替え
建設業・工事業

少し軽めで扱いやすかった。24L,36Lサイズが欲しい

対象商品 : 01294554
2021-10-03
用途: オリーブの植え替え
その他業種

オリーブを植え替えるにあたって、肥料のバランスもよく安心して使えます。

対象商品 : 01294554
2020-06-04
用途: オリーブの植えつけ
その他業種

フワフワの土で、手触りも荒すぎず細かすぎず、いい感じでした。オリーブの成長にどうかは時間が経たないと分かりませんが、期待が持てます。

対象商品 : 01294554
2019-10-17
用途: 植え替えに使用しました。
建設業・工事業

水の吸収と水はけも良く、小さい苗なので今後の成長が楽しみです。

対象商品 : 01294554
2019-06-22
用途: 植え替えの時
東洋テクノ株式会社建設業・工事業

量販店には、オリーブ専用の土が販売していないので助かります。一度購入したことがあり、オリーブの成長がとても良かったです。

対象商品 : 01294554
2018-06-20
用途: ガーデニング
その他業種

こちらは以前から使用しているので安心感があります。植え替えで使いましたが元気に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする