大和プラスチック
盆栽皿
材質
ポリスチレン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01294703
13号
13
400×290×17
13号
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01294712
15号
15
460×340×17
15号
¥
620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください