曜日別特売

ピッキングトレー

ピッキングトレー - 大和プラスチック
(3件のレビュー)

家庭菜園での種まき・挿し木に便利な育苗箱です。

角穴(mm)4材質ポリプロピレンブラック50容量(L)7.5寸法(縦×横×高さ)(mm)505×350×85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0129472850型
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01294728
2021-10-05
用途: 園芸で使用

家庭菜園で育てた茄子・キュウリ等、収穫して厨房まで運んだり、
ミニポットをこの中に並べて入れておくと
強風でも倒れないので、
いろいろ便利に使わせて貰ってます。

対象商品 : 01294728
2021-11-23
用途: 育苗鉢を並べる。
農・林・水産業

正規品。もっと安いのあるけれど、これは丈夫で壊れにくいので長く使える。

対象商品 : 01294728
2018-11-13
用途: 野菜の育苗
その他業種

しっかりした作りで満足しており、追加購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする