大和プラスチック
盆栽皿DX
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01294798
10号
10
340×238×18
10号
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01294807
13号
13
410×300×20
13号
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
01294816
15号
15
467×347×20
15号
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
01294773
6号
6
220×157×19
6号
¥
200
取扱い終了
01294782
8号
8
278×198×18
8号
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください