大和プラスチック
クエンチローポット
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
号数
容量(L)
色
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01295017
4号
4号
0.6
ホワイト
100×100×110
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01295053
5号
5号
0.8
ホワイト
115×115×120
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01295096
6号
6号
1.4
ホワイト
140×140×150
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01295026
4号
-
0.6
レッド
100×100×110
¥
280
取扱い終了
01295035
4号
-
0.6
グリーン
100×100×110
¥
280
取扱い終了
01295044
4号
-
0.6
オリーブ
100×100×110
¥
280
取扱い終了
01295062
5号
-
0.8
レッド
115×115×120
¥
350
取扱い終了
01295078
5号
-
0.8
グリーン
115×115×120
¥
350
取扱い終了
01295087
5号
-
0.8
オリーブ
115×115×120
¥
350
取扱い終了
01295105
6号
-
1.4
レッド
140×140×150
¥
480
取扱い終了
01295114
6号
-
1.4
グリーン
140×140×150
¥
480
取扱い終了
01295123
6号
-
1.4
オレンジ
140×140×150
¥
480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください