曜日別特売

ファミリーガーデンシリーズ トマトの肥料

ファミリーガーデンシリーズ トマトの肥料 - 朝日工業ファミリーガーデンシリーズ トマトの肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

甘くて真っ赤なトマトをつくるため天然の原料100%の肥料です。

適合作物トマト成分チッソN3、リン酸P7、カリK4寸法(縦×横)(mm)220×170名称園芸有機入り374号登録保証生第101479号内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295394-
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295394
2020-05-06
用途: 畑の肥料
サービス業

トマトの肥料として撒きましたが、天候に恵まれなかったせいか、肥料の効果がなかったのか、剪定が上手にできなかったのか、甘くならず残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする