ねぎ・玉ねぎの肥料

ねぎ・玉ねぎの肥料 - 朝日工業ねぎ・玉ねぎの肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

有機分が旨みのある香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。

適合作物ねぎ・玉ねぎ成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り寸法(縦×横)(mm)340×250名称園芸有機入り化成BM696号登録保証生第106667号内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295516-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295516
2023-10-29
用途: 玉葱の肥料に
サービス業

ジャガイモと同様、玉葱の肥料も 今まで専用の肥料は使用していなかったのですが、一度使用して見ようと思い購入しましたが、元肥に使用して玉ネギの苗を植えてまだ日が浅いので追肥まで まだまだ日が 長いから結果は解りません、収穫の時期に結果が良ければリピートに成ると思いますが、今は★は4にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする