曜日別特売

草木灰

草木灰 - 朝日工業
(6件のレビュー)

天然原料100%のアルカリ性肥料です。 ミネラルが豊富なため
作物の品質が向上します。 イモ類等の追肥・じゃがいもの切り口保護に役立ちます。

成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム・カルシウム・マンガン質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)160×260登録保証栃木県届出 第947号内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295543-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01295543-49700736-- 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 49700736草木灰SUN & HOPE(サンアンドホープ)1袋(500g)
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295543
2023-06-22
用途: 土に混ぜます
サービス業

天然の肥料なので土に混ぜて使っています。山焼きを昔からしてから植物を植えている歴史があるので、こういう草木の灰はいいはずです。

対象商品 : 01295543
2020-10-17
用途: 家庭菜園の野菜に肥料として与える。
その他業種

今は刈り取った雑草の畑での野焼きができないので、貴重な資材である。

対象商品 : 01295543
2019-05-26
用途: 孫達の「芋ほり」に備えて
建設業・工事業

家庭菜園の本に、さつまいもの肥料はカリ(草木灰)とあったので購入。
気分は焼き畑農業(笑)

対象商品 : 01295543
2018-08-12
用途: 畑のテコ入れに使用
その他業種

とても土になじみよい草木灰だと思います。畑に蒔きました。

対象商品 : 01295543
2018-02-10
用途: 家庭菜園

ジャガイモの切り口にかけて植え付けています。量的に使い切りサイズで満足しています。

対象商品 : 01295543
2017-03-11
用途: 火鉢
いんこハウス不動産業

火鉢の灰として使っています。小さい火鉢なので、分量もちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする