マイルド有機芝生の肥料

マイルド有機芝生の肥料 - 朝日工業マイルド有機芝生の肥料 - 朝日工業
(7件のレビュー)

肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。

適合作物芝生成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム質量(kg)2寸法(幅W×高さH)(mm)250×340名称園芸有機入りAGBB1号登録保証指定配合肥料内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295552-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 芝生育成

1シーズン使ってみて、他の肥料より育ちがよいように感じた。また、不特定多数の人が入る場所でも安心して使用できる。

対象商品 : 01295552
2020-05-20
用途: 自宅の芝生育成用
製造業

住宅の外装工事時に芝生を駄目にされ、芝生の成長も思わしくないので使いました。肥料を使って1か月程度ですが毎日十分な水を与えてくすぶった緑が多少鮮やかな緑になりました。

対象商品 : 01295552
2020-05-20
用途: 屋上の芝生に
不動産業

なかなか使い勝手が良いです。 芝生の育ちも良いです。 無くなったらリピートの予定です。

対象商品 : 01295552
2019-08-03
用途: 芝生メンテナンス
製造業

昨年の状態より肥料のおかげで青々としました。又リピートする予定です。

対象商品 : 01295552
2018-08-05
用途: 芝刈り後
不動産業

芝を刈った後に施肥をしますが芝はすぐに生き生きと生えてきて
来客に「きれいですね」と言わしめ 夫は悦に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 01295552
2018-09-01
用途: 庭の芝の育成
その他業種

これと、8・8・8の化成肥料を並べて使ってみましたが、見た目での違い解りませんでした。ただし、両方とも、効果は感じます。

対象商品 : 01295552
2017-05-19
用途: 芝生の肥料として

芝生を元気づけようとこの肥料をやってみたら芝生が元気に青々と茂るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする