ハイパワー苦土石灰

ハイパワー苦土石灰 - 朝日工業ハイパワー苦土石灰 - 朝日工業ハイパワー苦土石灰 - 朝日工業ハイパワー苦土石灰 - 朝日工業ハイパワー苦土石灰 - 朝日工業
(13件のレビュー)

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295622-1袋(4kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01295613-1袋(600g)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
79447167-1個(1.6kg)
648
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 家庭菜園
サービス業

トマト栽培で使用していますが、苦土石灰の他に微量要素も含まれているので
いつも使って、良いトマトを収穫しています。

対象商品 : 01295622
2023-02-22
用途: 腐食酸が入っているんです
医療法人 佐久間歯科小児歯科医療・福祉・介護関連業

ようりん腐食酸苦土石灰が含まれているのでごく一般的な肥料と併せて使いやすい。花苗がよく育ち、花付きが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 01295622
2021-06-10
用途: トマト、キュウリの植え付け時の元肥料
教育・研究機関

コストパフォーマンスが高く、野菜に関して効果ありな感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 01295613
2021-06-13
用途: 野菜やお花の植え付けの時
飲食業

分量が丁度いいのと微粒栄養素が入っているので、少しずつまいてます。いい野菜ができてます。

対象商品 : 01295613
2021-04-04
用途: 果樹定植
農・林・水産業

粒状で手がよごれず使い易い。いつも軽トラに載せています。

1が参考にしています
対象商品 : 01295622
2021-03-02
用途: 家庭菜園の酸度調整用に
その他業種

家庭菜園の酸度調整用に使っています。以前はホームセンターの安い苦土石灰や消石灰を使用していましたが、ミネラル分の補給が期待できるこのハイパー苦土石灰に変更してからは、他のものに代えがたい存在となっています。2袋づづ年に2~3回のリピート購入が続いています。

1が参考にしています
対象商品 : 01295613
2019-09-17
用途: 家庭菜園時
その他業種

蒔いてスグに種なり苗なりを植えられるのが気に入っている。

3が参考にしています
対象商品 : 01295622
2018-11-19
用途: 家庭菜園
サービス業

この時期ほうれん草が中々育たなかった。追肥として少量まいてみたところ
驚くほどの成長がみられた。うれしかったね。これから他の作物で試しています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする