朝日工業
ねぎ・玉ねぎの肥料
有機分が旨味のある香りの高いネギ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。
適合作物
ねぎ・玉ねぎ
成分
チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り
質量(g)
550
寸法(縦×横)(mm)
220×170
名称
園芸有機入り化成BM696号
登録保証
生第106667号
内容量
1袋(550g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01295683
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください