曜日別特売

いちごの肥料

いちごの肥料 - 朝日工業いちごの肥料 - 朝日工業
(3件のレビュー)

環境にやさしい天然原料100%の有機肥料。有機分がいちごの甘みを引き出します。

適合作物いちご成分チッソN3、リン酸P7、カリK4、天然原料100%寸法(縦×横)(mm)460×340名称園芸有機入り374号登録保証生第101479号内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295717-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295717
2020-08-12
用途: 鉢植えと地植えの果樹の肥料に利用
その他業種

少々高くなりますが実物の果樹の鉢植えと地植えの肥料に幅広く利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01295717
2020-04-21
用途: イチゴの栽培

一般では5kgのものは売っていません。毎年増える苗に対応するため1kgではコストパフォーマンスが悪い。

対象商品 : 01295717
2018-02-27
用途: イチゴやブルーベリー等甘い果樹に使用

甘くなるような気がします気のせいかもしれませんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする