有機化成肥料

有機化成肥料 - 朝日工業有機化成肥料 - 朝日工業有機化成肥料 - 朝日工業有機化成肥料 - 朝日工業有機化成肥料 - 朝日工業
(3件のレビュー)

有機入りの化成肥料です。有機質肥料の特徴と化成肥料の使いやすさを合わせもっています。すぐに効き目が現れる無機成分と、ゆっくり効く有機成分がバランスよく入っています。有機原料に含まれるアミノ酸、核酸、ビタミン等は植物の生長を助け、色鮮やかな花やおいしい野菜を育てます。

適合作物花、野菜成分チッソN6、リン酸P6、カリK6、有機質+化成名称園芸有機入り化成BM666号登録保証生第106666号
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295832-1袋(550g)220×170
オープン
369
406(税込)
当日出荷
01295848-1袋(1.6kg)300×230
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
01295857-1袋(5kg)440×320
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 花壇の肥料として

枯れかけた「さつき」の肥料として使用。
徐々に葉をつけてきました。
別の肥料ではダメでしたがこの肥料は効き目が
目に見えてわかりました。

対象商品 : 01295832
2023-02-19
用途: ベランダ野菜栽培
卸売・小売業

2022年夏、初めてのメロン栽培に使用した本商品(有機化成肥料)で1本のメロン苗から800グラムから1000グラムのかなり甘いメロンが5個収穫できたので驚きました。

対象商品 : 01295848
2016-08-17
用途: 容量が程よく、蒔きやすい
有限会社木村建設

商品説明が良くされていたので、購入を決めました。追肥後、キュウリの苗の勢いが程よく、実りも良いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする