クンシランの肥料

クンシランの肥料 - 朝日工業クンシランの肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

有機入りでゆっくり長く緩やかに効きます。リン酸分が色艶の良い立派な花を咲かせます。

適合作物クンシラン成分チッソN5、リン酸P8、カリK3、有機入り寸法(縦×横)(mm)275×195名称KSR肥料登録保証指定配合肥料内容量1袋(550g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295884-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295884
2023-04-05
用途: 君子欄に

毎年花を咲かせてくれる君子欄に定期的に与えてます。この肥料のお陰だと思いますが、綺麗にそして元気よく育ってくれています。とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする