根を食べる野菜の肥料

根を食べる野菜の肥料 - 朝日工業根を食べる野菜の肥料 - 朝日工業
(1件のレビュー)

大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜用の有機肥料です。有機分や微量要素が旨味のある美味しい野菜を育てます。

適合作物大根・ニンジン・カブ・じゃがいもなどの根を楽しむ野菜成分チッソN6、リン酸P6、カリK6寸法(縦×横)(mm)250×210名称園芸有機入り化成BM666号登録保証生第106666号内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295936-
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01295936
2019-01-28
用途: 畑で育てる根菜用の肥料として

「根を食べる野菜の肥料」の名の通り、大根やじゃがいもなどのいわゆる根菜に使える肥料ですが、根菜全般に幅広く対応しており、価格も手頃で便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする