曜日別特売

マイガーデン花・野菜用

マイガーデン花・野菜用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン花・野菜用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン花・野菜用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン花・野菜用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)マイガーデン花・野菜用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

さまざまな植物の元肥や追肥に、ばらまくだけでしっかり効く(3ピーク・ブレンドで2~3ヵ月持続)、かんたん便利な肥料です。栄養分を効率よく吸収させるすぐれた腐植酸入り緩効性肥料として特許を取得。(特許第4923502号)

適合作物花・野菜成分N:P:K:Mg=11:11:7:0.5質量(g)717備考指定配合肥料 生産業者保証票寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×230×70名称エード粒状1号登録保証指定配合肥料(番号はありません)内容量1袋(700g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296173-
650
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296173
2024-04-27
用途: ガーデニング
教育・研究機関

ガーデニング 花と野菜に使用しています。
簡単でまきやすい。撒くととてもきれいに大きく咲きます。
プランター栽培しているので肥料は欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする