KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
マイローズばらの液体肥料
豊富なミネラル、ビタミン、アミノ酸、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合しました。天然有機の働きにより有用微生物は活性化されて土壌中の菌類バランスが整い土質を改善します。
適合作物
ばら
成分
N:P:K=4:7:5
容量(mL)
800
質量(g)
1030
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×261×78
登録保証
93498
内容量
1本(800mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01296225
-
¥
860
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください