そのまま使える花工場シンビジウム・シクラメン用

そのまま使える花工場シンビジウム・シクラメン用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)そのまま使える花工場シンビジウム・シクラメン用 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

薄めずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料です。シンビジウムやシクラメンにおすすめです。

適合作物シンビジウム・シクラメン容量(mL)700成分N:P:K=0.1:0.1:0.1質量(g)773寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×230×76登録保証生第92062内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296243-700
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296243
2019-02-13
用途: 胡蝶蘭とシクラメンの手入れ用
株式会社ファーマーズ農・林・水産業

兎に角、薄めずそのままに使えるのが良くて使って見ましたが、今まで使っていた他社製品よりも相性が良くて、花付き含めてタイヘン満足出来る商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする