コケとーるシャワー

コケとーるシャワー - レインボー薬品コケとーるシャワー - レインボー薬品コケとーるシャワー - レインボー薬品コケとーるシャワー - レインボー薬品コケとーるシャワー - レインボー薬品
(7件のレビュー)

まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。

剤形シャワー剤適合雑草ゼニゴケ成分陽イオン界面活性剤、銅化合物農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合場所
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296706-1本(1.2L)空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所13101.2105×255×7812~24
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45433029-1本(2L)空き地、駐車場、墓地、公園、運動場、家周り、コケが生えた場所21752160×250×9220~40
1,660
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
43312160-1本空き地、駐車場、墓地、公園、運動場、家周り、コケが生えた場所21755160×250×9220~40
1,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 敷地内のコケ取り
教育・研究機関

以前はスプレー式のものを使っていたのですが、広範囲だと手間もかかるし自分が吸い込むのも嫌だなと思っていました。こちらは、吸い込む心配もないし広範囲に使いやすく効き目もばっちりでした!

対象商品 : 01296706
2023-07-24
用途: 擁壁へ
その他業種

家の屋根から擁壁に雨がかかり、毎年悩みの種でした
シャワータイプでかけるのが、少しコツがいりましたが満足です
様子みてリピートしたいと思います

対象商品 : 01296706
2022-12-16
用途: 備品

コケ取り後の処理に使用しました。平場以外の細かい溝やヒビの中にいるコケを
枯らしたく使用しましたがシャワータイプは使いやすく良いです。
3日目で変化があり満足です。

対象商品 : 01296706
2020-02-12
用途: パーキング
その他業種

簡単にコケがなくなるのでたまに買って使用してます。

対象商品 : 01296706
2018-11-11
用途: 家の周りの掃除や店舗周りの掃除
有限会社トレフル

こけが生えて滑りやすくなっているところにこれを撒くと、きれいになります。

対象商品 : 01296706
2018-05-01
用途: 玄関前コンクリートのたたきに生えた緑のコケ取り
医療・福祉・介護関連業

雨が続くとコンクリートにコケが生えて緑色になってしまいます。
デッキブラシでもなかなか取れず、購入して撒きました。
まくだけなので、簡単で汚れ知らず!においも気にならず、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01296706
2016-08-17
用途: 玄関回り
ニュージャパントラフィック有限会社運輸・通信業

キャップを取って、そのまま散布できるので使いやすい。
一本で、もう少し広範囲に散布できれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする