曜日別特売

チューコロ

チューコロ - レインボー薬品チューコロ - レインボー薬品チューコロ - レインボー薬品チューコロ - レインボー薬品チューコロ - レインボー薬品
(3件のレビュー)

ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。

種別殺鼠剤成分ワルファリン質量(g)135備考防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×38RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1箱(10g×10包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296724-
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296724
2021-08-04
用途: ねずみ退治
自動車・二輪車・自転車関連業

町内の改築が多くなり、突然ねずみが出てくるようになった。平気で目の前を走るようになり対策をしているが、音でも煙でも一時的にしか効果がでないので
各社の殺鼠剤を買い求めどれが当方の環境ではよいか試すことになった。
現在この殺鼠剤から始めているが、生憎というかそれで良いのだが、置き始めてねずみが走り回っていないので、食べていない。対策前は大きなねずみと出くわしたが、ここ最近は子どもねずみのようだし、他の家に行っているのか、他の家でも対策しているのかこの3-4日は来ている兆候はない。なので評価は出せない。このまま気長に持ち帰るのを確認している。2週間位の間隔で他の殺鼠剤と入れ替える予定。

対象商品 : 01296724
2020-12-07
用途: 車庫の隅に
メンテナンスKMサービス業

袋のまま置くことが出来るのですごく良かったです。寒くなってきたので、ネズミ対策で使用、まだ結果は出ていないです。

対象商品 : 01296724
2020-04-28
用途: 稲作育苗用ハウス周辺
農・林・水産業

レインボー薬品
ネズレスHを使用しすぐに効果が出たネズミが良く食いつく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする