曜日別特売

ネズレスプロ置くだけ

ネズレスプロ置くだけ - レインボー薬品ネズレスプロ置くだけ - レインボー薬品
(3件のレビュー)

特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。

種別忌避剤成分テルペン精油質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10g×8包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296794-
450
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296794
2024-10-16
用途: ネズミ駆除
その他業種

うーん、どうだろう。効果があったのかわかりません。別の品を探したいと思います。

対象商品 : 01296794
2021-09-01
用途: ネズミの通り道と思われる所に設置しました。

まだ、実感はありませんが、様子を見て行きます。何となく良い感じがします。業者から、10月頃に、ネズミが活発化すると聞き、アドバイスから購入しました。

対象商品 : 01296794
2019-01-26
用途: ネズミ対策

他店で購入後良いので追加購入
本品の1M以内位は近寄りません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする