曜日別特売

ネズレスプロ置くだけW

ネズレスプロ置くだけW - レインボー薬品
(1件のレビュー)

速効性のワサビ、持続性のミントのニオイ、2つのニオイの変化でネズミを寄せつけません。7畳以下の広さに1つ置くだけでかんたんに忌避できます。

種別忌避剤成分ミントオイル、アリルイソチオシアネート質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×120×76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296803-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296803
2018-10-17
用途: ネズミ除け

使用環境が外構である点を加味しても平然と本剤の周りをうろうろするネズミを見ていると全く効いていない模様。ミントオイルもわさび粉末もものともしなかったうちのネズミが鈍いのか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする