曜日別特売

ヘビレス毒蛇スプレー

ヘビレス毒蛇スプレー - レインボー薬品ヘビレス毒蛇スプレー - レインボー薬品
(1件のレビュー)

マムシやハブなど毒ヘビにお困りの方向けで、強力噴射でやっつけます。ヘビレス粒剤とシリーズでどうぞ。

容量(mL)300質量(g)322寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×205×60RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ヘビ内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01296882-
3,200
2,890
3,179(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01296882
2018-03-26
用途: 田んぼの防草シートに穴を開けたヘビ駆除に

田んぼの防草シートに穴を開けたヘビ駆除の為に購入しましたが、思ったよりも量が少なくて、連続して噴射すると、あっと言う間に無くなってしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする