耐水チュークリン ミニ スキ間用

耐水チュークリン ミニ スキ間用 - イカリ消毒
(1件のレビュー)

狭い場所にも設置でき、ハツカネズミなど小さなネズミの捕獲に最適です。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙を使用しています。

対象動物ネズミ成分ポリブテン質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×50×170内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297598-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297598
2020-03-10
用途: 子ネズミを捕る
その他業種

床置き暖房器具の隙間やガスオーブンの下元栓付近隙間から夜中に出る子ネズミがとてもよくかかります
ミニ隙間用ですから致し方ないと思いますがネズミが少し大きいと逃げられた跡が認められますのでもう少し粘着力を上げていただけるといいのではと思います
とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする