曜日別特売

カダン 白アリジェットプロ

カダン 白アリジェットプロ - フマキラーカダン 白アリジェットプロ - フマキラー
(1件のレビュー)

シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。

成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール容量(mL)450質量(g)422備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66剤形エアゾル内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297686-
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297686
2023-09-16
用途: 白アリ退治
製造業

ジェット力が強く、奥まで届いたような気がしますが油断大敵。常備して置きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする