曜日別特売

超圧縮水苔

超圧縮水苔 - 日清ガーデンメイト超圧縮水苔 - 日清ガーデンメイト
(31件のレビュー)

ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!

適合作物ラン・観葉植物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
復元容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01298176-1袋(150g)12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
01298185-1袋(500g)40
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01298176
2026-04-07
用途: 鉢植えの水分保持
その他業種

乾きやすい鉢植えの根本に
敷いてあげたいと思い買いました
以前使った事があるので
また 良さそうだと思い買いました

対象商品 : 01298176
2026-02-19
用途: 保湿
医療・福祉・介護関連業

なかなか高価になってきました。でもコレが一番いいかな。

対象商品 : 01298185
2024-08-07
用途: カエルの飼育床・冬眠床用
建設業・工事業

本来の園芸用途ではなく、カエルの飼育床・冬眠床として使用しています。長めの苔が多く通気性・吸水性にすぐれ、固い異物などの混入も少ないので使用前の手間が省けます。使用後に洗浄して天日乾燥させても細片や粉末があまり出ないため、毎年新品を継ぎ足しながら繰り返して使っています。
封を切って水でもどすまでは、品名どおり“超圧縮”状態で嵩張らず保存場所もとらないので、未開封状態で必ず数個は常備しています。

対象商品 : 01298185
2024-07-30
用途: 植栽のメンテナンス作業
建設業・工事業

ごみ等の異物混入も少なく、選別することもなく使用。スリット鉢との相性も良く、コチョウランの植え替えに、最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 01298185
2024-05-30
用途: ビカクシダの板付け
その他業種

たっぷり使えて値段も安めなので毎回この商品を買っています。
苔も長いものが多く使いやすいです。

2024-03-30
用途: 胡蝶蘭の植替
その他業種

ホームセンターで購入したのと違い異物も無いし白っぽく高級感がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 01298176
2023-12-24
用途: 洋ラン・食虫植物の植え替え用
飲食業

ニュージーランド産AAAの水ごけがモノタロウで買えるのは嬉しい。洋ランや食虫植物の植え替えに使っていますが、やはりホームセンターなどで買う安価なものとは違います。

1が参考にしています
対象商品 : 01298185
2023-12-19
用途: ビカクシダの板付け
卸売・小売業

使いやすくて最高です!使い続けるつもりです。最近少しゴミが増えたように感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする