曜日別特売

すぐ植え石灰

すぐ植え石灰 - 日清ガーデンメイトすぐ植え石灰 - 日清ガーデンメイトすぐ植え石灰 - 日清ガーデンメイトすぐ植え石灰 - 日清ガーデンメイト
(9件のレビュー)

まいてすぐ植物を植えられ、ミネラル・キチン質等も供給!
酸性化した土壌の中和・改善、酸性用土の中和におすすめ。
じっくり堆積させたカキ殻のアルカリが穏やかに効き、土の酸度をやさしく中和するので、まいてすぐに植物を植えられます。
カキ殻のカルシウムのほか、海藻ミネラル・カニ殻キチン質・有効微生物を配合し、元気な植物の成育に必要な良質の土壌づくりに最適です。

名称家庭園芸用複合肥料アルカリ度(%)35登録保証生第86522号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01298447-1袋(3kg)
オープン
888
977(税込)
当日出荷
01298422-1袋(1kg)
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01298447
2022-10-18
用途: 野菜を作るための土つくりの為
建設業・工事業

狭い畑を次々に野菜を作るため、土作りをしてあまり時間を取らずにすぐに次の野菜を作ることができるので便利です。

対象商品 : 01298447
2021-09-30
用途: 畑の土壌改良に
建設業・工事業

ホームセンターが遠いので、配送していただけるのはとても助かります

1が参考にしています
対象商品 : 01298422
2020-07-20
用途: ナスの追肥

通常石灰は散布後1週間以上おかないと定植できないので、早急にカルシウムやミネラルが必要な時に便利です。
今年の梅雨の長雨でナスの花のめしべが見えなくなりこれを使用しました。
1週間程でめしべが見える花になりました。
良い商品と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 01298422
2020-03-31
用途: 畑の土質改良の為
その他業種

畑の土質改良の為購入しました。すぐに植えられ、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 01298447
2019-08-23
用途: 野菜畑の準備に
製造業

いつもは消石灰を使うのですが、最近は野菜の種蒔く、など思った時に使える商品がないか、直ぐに使える物はないか。直ぐまける石灰こういった製品が欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 01298447
2019-11-19
用途: ガーデニング作業

秋の植物植え替え時に、日にちを置かずにすぐ使用できる石灰で、とても
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 01298422
2018-07-18
用途: プランターの土の再利用

再生土を入れてすぐに使える、というのが便利に思えて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01298422
2017-06-23
用途: 古い土に混ぜる
飯塚事務所

35年位前から屋上に緑化出来る様にしてもらい下にブドウ、キューウイ、など屋上の棚まで届きその下にねぎ、シソ、レタス、ピーマン、パセリ、トウガラシ、などすぐに使いたい野菜を沢山の数を育てています。ハツポウの箱でです。その土を捨てない様に使いますすぐ植えたい時に便利でリサイクルしています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
1が参考にしています
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする