曜日別特売

クレ5-56 2WAY

クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY - 呉工業(クレ)
(24件のレビュー)

あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。
有機則規制外商品

用途
ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守
仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0129862315011本(400mL)0.4L
オープン
899
989(税込)
当日出荷
6435124615011ケース(400mL×20本)4000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE 5-56 2way
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: サスペンションパーツ製作
製造業

もっとも頼りになり信頼と実績の556。
サスペンションパーツに最適です。

2025-12-09
用途: 農業機械のメンテナンス
その他業種

2WAYでワンポイントで使用でき、大容量なので助かっています。

対象商品 : 01298623
2023-12-03
用途: 精密機械に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

デジタルカメラ、ミシン、時計にと精密機械のメンテナンスには欠かせないオイルです。ちょっと調子悪くなってもコレを差すだけで治ること多数。

対象商品 : 01298623
2023-09-13
用途: 機械のメンテナンス
有限会社森石材店卸売・小売業

使い勝手が良い、ノズルの先を付け替えたりしなくて良いので

1が参考にしています
対象商品 : 01298623
2023-04-18
用途: 機械メンテナンス
製造業

ノズルが非常に使いやすいです。単品でノズル部分の販売をしてもらいたいです。

対象商品 : 01298623
2023-06-05
用途: 整備時のボルトナットの緩め作業時

潤滑材と言えばこれ!というほど有名ですが個人的にはほとんど使い道が有りません。金属部品の一時的な防錆やボルトナットを緩めるときに吹く程度でしょうか。基本長期防錆の必要な時はラスジェットやラスガードを使いますし、金属潤滑が必要な時はラスペネやLSベルハンマーを使うのでそれほど出番はない。
詳しくない人ほど何にでも使いがちだが、樹脂やゴムにかかると劣化を早めるので、十分注意しないといけない。よく見るのは消防ポンプの吐水口が渋いと中に吹いているものも多いが、中にはゴムのOリングが入っているため、最初は良いが膨潤してさらにひどい状態となる。市役所で各屯所に配っていたが、使い道がなく故障の原因になるため素人消防団に配るのは危険であったため、配るなら消防ポンプに使えるようシリコンスプレーに変えてもらうようお願いした事もあった。
なんでも使える万能では無いので、一時的な金属潤滑等場面を選んで使うようにしたい。

対象商品 : 01298623
2023-01-30
用途: 車の錆び止め、潤滑

スプレーノズルが出し入れできるのは使いやすい。価格は容量に対し高いのが残念。

対象商品 : 01298623
2022-05-21
用途: フツーの556のノズルだとストローがどっかに行く

フツーの556のノズルだとストローがいつの間にかどこかに消えるのてこっちのほうが整理しやすくてよい.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする