曜日別特売

4t角フェンダー

4t角フェンダー - 信和自動車工業4t角フェンダー - 信和自動車工業4t角フェンダー - 信和自動車工業
(13件のレビュー)
材質スチールボンデ鋼板質量(kg)5.0寸法H(mm)310寸法L1(mm)1090寸法t(mm)1寸法F(mm)70寸法L2(mm)480寸法W(mm)500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284203704TK47
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284203
2025-06-23
用途: トラック泥除け
有限会社吉住運送運輸・通信業

安く購入出来ました。販売してるんだなと思いましまた。
溶接が甘いものの時間短縮になりありがたいんです。

対象商品 : 01284203
2024-03-01
用途: 4トン車のリヤフェンダー
有限会社 瑞浪サービス

ステー取付穴あき有の商品、当て板が有ると良いですね。

2022-04-11
用途: 320フォワード
農・林・水産業

320フォワードダンプに取り付けしましたががっちりしていたので問題はなかったです。値段的にも安いので購入して良かったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01284203
2021-06-01
用途: トラック用に購入。
卸売・小売業

美品激安!トラック用に毎日丸ごと購入しています。 12個くらい購入しましたが、いつも満足です。さらに購入します。様々なメーカーのトラックに取り付け可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 01284203
2021-06-11
用途: トラックのフェンダー交換
有限会社AB商会その他業種

日野レンジャープロのフェンダー交換しました。
規格が同一で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01284203
2021-04-07
用途: 整備
建設業・工事業

他の方が話されているように、少し薄いですが作りはしっかりしているようです。

対象商品 : 01284203
2016-12-16
用途: トラックの交換用部品

現在付いてる純正品と形・サイズは問題なし、ただ厚みが純正品より薄く少し頼りない、厚めの物もあればなお良い。

対象商品 : 01284203
2017-02-10
用途: トラックへの使用

もう少し金額がかさんでも、鉄板の厚みがあると良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする