信和自動車工業
バネカン特小
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
全長(mm)
198
高さ(mm)
(ハンドル部分)33
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01284212
68BANESS
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください