曜日別特売

フロア用レール L3200

フロア用レール L3200 - 信和自動車工業フロア用レール L3200 - 信和自動車工業フロア用レール L3200 - 信和自動車工業
(2件のレビュー)
材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01284307774 E 01313
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
01284316774 E 01717
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284307
2026-02-09
用途: 床フックの変更
有限会社山義

前回購入し、良かったので再度の購入。
大型トラック床フックを、フロアレールへ変更のため購入
穴あき全てに皿ねじを使用しているため、強度があり
問題なく使用してます。
床フックだと、JベルトかJ変換がないと荷締めできないが
これだとラッシングベルトだけで対応できるので重宝しています。
取付け加工ができる環境であれば、会社でしてもらうといいかもです(笑)
必要工具
・電動ドリル
・6.8mmドリル刃(2本以上)
・M8用タップ(2本以上)
・M8皿ねじ(35mm)
・NO3ドライバー
・ドライバービットNO3
あとは、必要に応じた工具
です。

対象商品 : 01284307
2020-11-11
用途: トラックに
製造業

トラックの床枠に取り付け。
木製床に12mm合板を貼ったので、
コバ割れ、腐敗防止に、取り付け。
隙間は、コーキング。
荷締めには利用しませんが、
単純なアングルや角パイプより、
何となく、拘り感が出たかな?
ゴミは溜まるけど。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする