曜日別特売

電動マイクロピペットXplorer12

電動マイクロピペットXplorer12 - Eppendorf(エッペンドルフ)電動マイクロピペットXplorer12 - Eppendorf(エッペンドルフ)

Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。

ピペットの種類マイクロピペット内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
013826324861 000.171120/600/120061-0163-61
227,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
013826054861 000.112グレー1/5/101-2890-11
216,000
取扱い終了
013826144861 000.13910/50/1001-2890-12
216,000
取扱い終了
013826234861 000.155オレンジ30/150/3001-2890-13
216,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする