曜日別特売

Easypet3

Easypet3 - Eppendorf(エッペンドルフ)

Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。

付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
013826484430 000.018
77,400
74,980
82,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする