タップコレット

タップコレット - BIG DAISHOWA
内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01439122NBC10-M 2NBS10-15.5--
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439138NBC10-M 3NBS10-24.5--
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439147NBC10-M 4NBS10-24.5--
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439156NBC10-M 5NBS10-24.5--
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439165NBC10-M 6NBS10-24.5--
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439174NBC13-M 3NBS13-16--
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439183NBC13-M 4NBS13-26.5--
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439192NBC13-M 5NBS13-26.5--
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439208NBC13-M 6NBS13-26.5--
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439226NBC13-M10NBS13-26.5--
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439244NBC16-M 4-----
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01439253NBC16-M 5NBS16-29--
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439262NBC16-M 6NBS16-29--
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439278NBC16-M 8NBS16-29--
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439287NBC16-M10NBS16-29--
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439296NBC16-M12NBS16-29--
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439323NBC20-M 5NBS20-34--
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439332NBC20-M 6NBS20-34--
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439348NBC20-M 8NBS20-34--
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439357NBC20-M10NBS20-34--
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439366NBC20-M12NBS20-34--
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439375MGT20-U1/2-150 タップホルダ-1.171503030
29,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439384MGT20-U5/8-150 タップホルダ-1.131503430
29,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439393MGT12-U5/16-100 タップホルダ-0.361002820
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439402MGT20-U1/2-115 タップホルダ-0.981153030
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439418MGT20-U5/8-115 タップホルダ-0.941153430
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439427MGT12-U5/16-200 タップホルダ-0.62002820
31,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439436MGT12-U5/16-150 タップホルダ-0.481502820
25,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439445MGT12-U5/16- 70 タップホルダ-0.29702820
15,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439217NBC13-M 8NBS13-26.5--
14,400
取扱い終了
01439235NBC16-M 3-----
15,400
取扱い終了
01439305NBC20-M 3-----
16,400
取扱い終了
01439314NBC20-M 4-----
16,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする