フェイスミル アーバー

フェイスミル アーバー - BIG DAISHOWA
シャンクHSK寸法D2(Φmm)-形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01442324HSK-A 63-FMA25.4 -90 (Aガタ)1.72250548
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442333HSK-A 63-FMA25.4 -60 (Aガタ)1.32250518
20,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442342HSK-A 63-FMA31.75 -60 (Aガタ)1.53060718
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする