フェイスミルアーバー

フェイスミルアーバー - BIG DAISHOWA
シャンクHSKシャンクテーパNo.-内容量1本
全16種類を絞り込む
G
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
G
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01442358HSK-A 63-FMH22 -47- 90 (Hガタ)1.7M1018475
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442367HSK-A 63-FMH22.225-47-90(Hガタ)1.7M1017473.5
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442376HSK-A 63-FMH22 -47-150 (Hガタ)2.5M1018475
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442394HSK-A 63-FMH31.75 -76-90(Hガタ)2.7M1630767
32,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442403HSK-A 63-FMH16 -37-45 (Hガタ)1M816375
24,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442437HSK-A 63-FMH22 -47- 60 (Hガタ)1.3M1018475
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442446HSK-A 63-FMH22.225-47-60(Hガタ)1.3M1017473.5
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442455HSK-A 63-FMH31.75 -76-60(Hガタ)2M1630767
30,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442464HSK-A 63-FMH27 -60- 60 (Hガタ)1.6M1220606
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442473HSK-A 63-FMH27 -60- 90 (Hガタ)2.3M1220606
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442482HSK-A 63-FMH25.4 -70-60(Hガタ)1.8M1222705
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442498HSK-A 63-FMH25.4 -70-90(Hガタ)2.5M1222705
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442507HSK-A 63-FMH25.4 -70-150(Hガタ)4.1M1222705
34,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01442385HSK-A 63-FMH22.225-47-150(Hガタ)---47-
30,800
取扱い終了
01442412HSK-A 63-FMH22 -47-45 (Hガタ)---47-
23,100
取扱い終了
01442428HSK-A 63-FMH22.225-47-45(Hガタ)---47-
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする