ミーリングチャック 用

ミーリングチャック 用 - BIG DAISHOWAミーリングチャック 用 - BIG DAISHOWAミーリングチャック 用 - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01443812FK 58- 62 フック式レンチニューハイパワー・ミーリングチャック:HMC20/HMC25・メガERグリップ:-240---
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443828FK 80- 90Lフック式レンチニューハイパワー・ミーリングチャック:HMC42S・メガERグリップ:-372---
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443837HSK 63-CPM クーラントパイプ(可動式)----12
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
01443855HSK 63-CP クーラントパイプ(固定式)----12
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
01443864C32-22-68.5min:52・max:621032
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443846CPW- 63 クーラントパイプ締付レンチ-----
8,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01443828
2020-10-27
用途: 段取り作業
製造業

以前使用していた物が摩耗してしまい、交換して作業性があがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする