メガマイクロチャック

メガマイクロチャック - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック - BIG DAISHOWA
内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
G
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01450408SL15.875-MEGA6S-600.096028.5M7 O0.7518
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450417SL16-MEGA6S-600.116028.5M7 O0.7518
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450426SL20-MEGA6S-400.11428.5M7 O0.7518
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450435ST16-MEGA8S-1600.23160-M9 P0.75-
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450444SL20-MEGA6S-800.171428.5M7 O0.7518
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450453BBT30-MEGA8S-900.4890-M9 P0.7560
32,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450462BBT30-MEGA8S-75T0.4875-M9 P0.7548
32,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450478BBT30-MEGA8S-105T0.59105-M9 P0.7578
32,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450487BBT40-MEGA8S-901.190-M9 P0.7555
36,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450496BBT40-MEGA8S-90T1.290-M9 P0.7558
36,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450505BBT40-MEGA8S-120T1.2120-M9 P0.7588
38,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450523BBT30 - MEGA 6S - 900.4490-M7 P0.7562
30,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450532BBT30-MEGA4S-900.4390-M5 P0.862
30,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450557BBT30 - MEGA 6S - 600.4260-M7 P0.7532
30,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450566BBT30-MEGA6S-1050.51105-M7 P0.7578
31,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450584HSK-A63-MEGA4S-75メガマイクロチャック0.875-M5 P0.836
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450593HSK-A63-MEGA6S-75メガマイクロチャック0.975-M7 P0.7536
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450602HSK-A63-MEGA8S-120Tメガマイクロチャック1.1120-M9 P0.7581
39,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450618HSK-A63-MEGA6S-120Tメガマイクロチャック1120-M7 P0.7581
37,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450627HSK-A63-MEGA8S-90Tメガマイクロチャック0.990-M9 P0.7551
37,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450636HSK-A63-MEGA6S-135Tメガマイクロチャック1135-M7 P0.7596
39,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450645HSK-A63-MEGA8S-90メガマイクロチャック0.990-M9 P0.7548
37,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450654HSK-A63-MEGA4S-105メガマイクロチャック0.9105-M5 P0.861
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450663HSK-A63-MEGA6S-105メガマイクロチャック0.9105-M7 P0.7561
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450697HSK-A63-MEGA4S-90Tメガマイクロチャック0.990-M5 P0.851
36,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450706HSK-A63-MEGA6S-60Tメガマイクロチャック0.860-M7 P0.7523
36,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450715HSK-A63-MEGA6S-75Tメガマイクロチャック0.975-M7 P0.7536
36,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450724HSK-A63-MEGA6S-90Tメガマイクロチャック0.990-M7 P0.7551
36,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450733HSK-A63-MEGA6S-105Tメガマイクロチャック0.9105-M7 P0.7566
36,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01450514BBT40-MEGA4S-120-120---
38,100
取扱い終了
01450548BBT30 - MEGA 4S - 60-60---
28,900
取扱い終了
01450575HSK-A63-MEGA3S-60メガマイクロチャック-60---
33,700
取扱い終了
01450672HSK-A63-MEGA3S-90Tメガマイクロチャック-90---
34,700
取扱い終了
01450688HSK-A63-MEGA4S-60Tメガマイクロチャック-60---
34,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする