山本光学
YX-520 二眼形保護めがね
(1件のレビュー)
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状
二眼型
機能
防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプ
トラスコ品番
836-5852
質量(g)
30
タイプ
メガネ併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×45×165
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
眼鏡の形状によっては対応できない場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01435008
YX-520
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください