曜日別特売

保護メガネ YX-55

保護メガネ YX-55 - 山本光学
(1件のレビュー)
形状二眼型機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプルトラスコ品番836-5850質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01435017YX-55
1,204
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: UV照射のときに
教育・研究機関

頭が小さめの人にフィットします.レジン硬化のUV照射や切りくずがでる作業の時に着用しています.使用感は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする