ホットスターラー

ホットスターラー - アズワン
(1件のレビュー)

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03内容量1台
注意
※回転子は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01450986HSH-6D
183,000
182,000
200,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01450986
2020-09-25
用途: 溶剤への溶解度測定時

6連式で個別に温度と撹拌速度の設定ができるものを探していたところ、価格も手ごろで購入を決めました。使い始めたばかりですが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする