NIKKO(ニッコーハンセン)
NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途
サンプル保存容器。
材質
本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)
0~121
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01451336
130001
1箱(100本)
50
フタ無/82.5、フタ付/85
13.6
38
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451345
130002
1箱(100本)
100
フタ無/93、フタ付/95.5
21
50
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451354
130003
1箱(100本)
250
フタ無/128、フタ付/130.5
25.8
63
¥
8,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451363
130004
1箱(50本)
500
フタ無/166、フタ付/168.5
37
77
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451372
130005
1箱(50本)
1000
フタ無/199、フタ付/201.5
37
96
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41628730
130101
1箱(50mL×100個)
50
フタ無し:82.5、フタ付:85
13.6
38
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628739
130102
1箱(100mL×100個)
100
フタ無し:93、フタ付:95.5
21
50
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628748
130103
1箱(250mL×100個)
250
フタ無し:128、フタ付:130.5
25.8
63
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628757
130104
1箱(500mL×50個)
500
フタ無し:166、フタ付:168.5
37
77
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628766
130105
1箱(1000mL×50個)
-
フタ無し:199、フタ付:201.5
37
96
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。