NIKKO(ニッコーハンセン)
NPボトル広口
(1件のレビュー)
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)
0~121
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
フタ無/82.5、フタ付/85
フタ無/93、フタ付/95.5
フタ無/128、フタ付/130.5
フタ無/158、フタ付/160.5
フタ無/195、フタ付/197.5
フタ無し:82.5、フタ付:85
フタ無し:93、フタ付:95.5
フタ無し:128、フタ付:130.5
フタ無し:158、フタ付:160.5
フタ無し:195、フタ付:197.5
口内径(Φmm)
25.8
33.8
54
内容量
選択してください
1箱(50mL×100個)
1箱(50本)
1箱(100mL×100個)
1箱(100本)
1箱(250mL×100個)
1箱(500mL×50個)
1箱(1000mL×50個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01451388
131001
1箱(100本)
50
フタ無/82.5、フタ付/85
25.8
38
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
01451397
131002
1箱(100本)
100
フタ無/93、フタ付/95.5
33.8
50
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
01451406
131003
1箱(100本)
250
フタ無/128、フタ付/130.5
33.8
63
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
01451415
131004
1箱(50本)
500
フタ無/158、フタ付/160.5
54
77
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01451424
131005
1箱(50本)
1000
フタ無/195、フタ付/197.5
54
96
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41628775
131101
1箱(50mL×100個)
50
フタ無し:82.5、フタ付:85
25.8
38
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628784
131102
1箱(100mL×100個)
100
フタ無し:93、フタ付:95.5
33.8
50
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628800
131103
1箱(250mL×100個)
250
フタ無し:128、フタ付:130.5
33.8
63
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628809
131104
1箱(500mL×50個)
500
フタ無し:158、フタ付:160.5
54
77
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628818
131105
1箱(1000mL×50個)
-
フタ無し:195、フタ付:197.5
54
96
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。