NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型細口
(1件のレビュー)
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
100
200
250
300
500
1000
2000
内容量
選択してください
1箱(36本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(500本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01451634
150011
1箱(500本)
50
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451643
150012
1箱(200本)
100
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451652
150018
1箱(200本)
200
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451668
150013
1箱(200本)
250
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451677
150019
1箱(200本)
300
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451695
150015
1箱(50本)
1000
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451704
150016
1箱(36本)
2000
¥
17,712
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451686
150014
1箱(100本)
500
¥
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください