Jボトル丸型細口遮光

Jボトル丸型細口遮光 - NIKKO(ニッコーハンセン)
(3件のレビュー)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
全6種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014517921520111箱(500本)50
42,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
014518171520131箱(200本)250
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
014518441520161箱(36本)2000
21,168
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
014518081520121箱(200本)100
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
014518261520141箱(100本)500
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
014518351520151箱(50本)1000
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0145180815201239077028-152012 Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコー 39077028Jボトル 丸型細口 遮光ニッコー1本
81
税込89
注文コードが変更になりました。
0145182615201439077046-152014 Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコー 39077046Jボトル 丸型細口 遮光ニッコー1本
199
税込219
注文コードが変更になりました。
0145183515201539077055-152015 Jボトル 丸型細口 遮光 ニッコー 39077055Jボトル 丸型細口 遮光ニッコー1本
259
税込285
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01451792
2021-03-08
用途: 抗酸化剤の充填
卸売・小売業

いろいろなものを試しましたが、このボトルが形状のばらつきもなく液漏れも起きないので良いと思います。

2019-12-04
用途: 農業資材の商品容器
沖縄エコサイエンス株式会社製造業

しっかりした作りで、綺麗な黒容器に満足です。キップの密閉性もしっかりしています。

対象商品 : 01451835
2020-04-20
用途: 消毒液入れ
アクアーサービス中部

何度も蓋の開け閉めを繰り返すとパッキンが弱くなった感じがする。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする