NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型細口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
100
250
500
1000
2000
内容量
選択してください
1箱(36本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(500本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01451853
152301
1箱(500本)
50
¥
82,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451862
152302
1箱(200本)
100
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451878
152303
1箱(200本)
250
¥
43,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451887
152304
1箱(100本)
500
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01451896
152305
1箱(50本)
1000
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
52日以内出荷
返品不可
01451905
152306
1箱(36本)
2000
¥
42,408
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください