NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
100
200
250
300
500
1000
2000
内容量
選択してください
1箱(36本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(500本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01451993
151301
1箱(500本)
50
¥
75,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
01452002
151302
1箱(200本)
100
¥
32,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
01452018
151308
1箱(200本)
200
¥
46,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
01452027
151303
1箱(200本)
250
¥
43,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
01452036
151309
1箱(200本)
300
¥
54,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
01452045
151304
1箱(100本)
500
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
48日以内出荷
返品不可
01452054
151305
1箱(50本)
1000
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
01452063
151306
1箱(36本)
2000
¥
41,616
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください